Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchpanel 6f LC Wandmont OM4 max:6f 1503007906-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-B433F05
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1503007906-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
6 fach patchpanel
lwl patchpanel
LWL-Patchpanel 6f LC Wandmont OM4 max:6f 1503007906-E
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Breite:
128.2 mm mm
Farbe:
weiß
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM4
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Höhe:
339 mm mm
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Montageart:
Wandmontage
RAL-Nummer:
9010
Steckverbindertyp außen:
LC
Steckverbindertyp innen:
LC
Tiefe:
42.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: btr patchpanel, 19 Zoll-Frontplatte, 19 Zoll-Spleißbox, 19 Zoll-Spleißschublade, 19 Zoll-Verteilerrahmen, Fiber-Optic-Patchpanel, Fibre Optic-Patchpanel, FO-Patchpanel, Frontplatte, Frontplatte für Rangierverteiler, Gehäuse, Glasfaser Patchpanel, Glasfaserverteiler, Lichtwellenleiter-Verteiler, LWL-Frontplatte, LWL-Kleinverteiler, LWL-Kompakt-Spleißbox, LWL-Spleißbox, LWL-Spleißverteiler, LWL-Verteiler, LWL-Wandgehäuse, LWL-Wandspleißbox, LWL-Wandverteiler, Multimediagehäuse, Patchfeld, Patchpanel-Frontplatte, Rangierverteilerfrontplatte, Spleißbox, Spleißboxgehäuse, Spleißgehäuse, Spleiß-Schublade, Verteilergehäuse, Verteilerkasten, Verteilerplatte, Wandgehäuse, Wandverteiler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 120,03*
€ 146,27*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,12*
€ 146,76*
Frei Haus
ab € 125,28*
€ 151,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 125,56*
€ 151,53*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,63*
€ 159,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,53*
€ 180,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,06*
€ 175,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,70*
€ 167,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.