Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Pigtail LC 50125 OM4 2m bg MM50125 Aderpigtail 150N1JO0020E6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Pigtail LC 50125 OM4 2m bg MM50125 Aderpigtail 150N1JO0020E6
Artikel-Nr.:
     262-B433F74
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150N1JO0020E6
EAN/GTIN:
     4251122189807
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail lc
lwl pigtail
LWL-Pigtail LC 50125 OM4 2m bg MM50125 Aderpigtail 150N1JO0020E6
Weitere Informationen:
Adertyp:
Kompaktader
Farbe:
beige
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
2 m m
Steckverbindertyp:
LC
Typ:
Aderpigtail
Weitere Suchbegriffe: Aderpigtail, E2000 LAN-Pigtail, E2000-Pigtail, Faserpigtail, FC-Pitgail, FDDI-Adapter, Glasfaser, Kabelpigtail, LC-Pigtail, LWL-Pigtail, MT-RJ-Pigtail, Pigtail, SC-Aderpigtail, SC-Pigtail, Spleiß, ST-Aderpigtail, ST-Pigtail
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,00*
ab € 3,545*
€ 4,915*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 3,59*
€ 4,94*
11 Tage
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 3,78*
€ 5,26*
6
€ 3,90*
ab € 4,03*
€ 5,55*
25 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 4,35*
€ 5,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 29,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15090401-E
ab € 6,7812*
Zubehör
Metz Connect
15090402-I
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.