Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Pigtail ST SM OS2 2m mehrf Aderpigtail 150Q1AO0020E4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Pigtail ST SM OS2 2m mehrf Aderpigtail 150Q1AO0020E4
Artikel-Nr.:
     262-B433F79
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150Q1AO0020E4
EAN/GTIN:
     4251122189104
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail
LWL-Pigtail ST SM OS2 2m mehrf Aderpigtail 150Q1AO0020E4
Weitere Informationen:
Adertyp:
Kompaktader
Farbe:
mehrfarbig
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
2 m m
Steckverbindertyp:
ST
Typ:
Aderpigtail
Weitere Suchbegriffe: Aderpigtail, E2000 LAN-Pigtail, E2000-Pigtail, Faserpigtail, FC-Pitgail, FDDI-Adapter, Glasfaser, Kabelpigtail, LC-Pigtail, LWL-Pigtail, MT-RJ-Pigtail, Pigtail, SC-Aderpigtail, SC-Pigtail, Spleiß, ST-Aderpigtail, ST-Pigtail
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,00*
ab € 1,9875*
€ 2,1275*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 2,13*
14 Tage
unbekannt
4
€ 6,99*
ab € 2,09*
€ 2,26*
4
€ 3,90*
ab € 2,2575*
€ 2,4075*
25 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 2,40*
€ 2,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 8,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15090401-I
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.