Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Pigtail SC SM OS2 APC 2m gn APC-Ausführung Aderpigtail 150Q1CA0020E4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B433F82
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150Q1CA0020E4
EAN/GTIN:
     4251122189074
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail sc os2
lwl pigtail sc
lwl pigtail
LWL-Pigtail SC SM OS2 APC 2m gn APC-Ausführung Aderpigtail 150Q1CA0020E4
Weitere Informationen:
APC-Ausführung:
ja
Adertyp:
Kompaktader
Farbe:
grün
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
2 m m
Steckverbindertyp:
SC
Typ:
Aderpigtail
Weitere Suchbegriffe: Aderpigtail, E2000 LAN-Pigtail, E2000-Pigtail, Faserpigtail, FC-Pitgail, FDDI-Adapter, Glasfaser, Kabelpigtail, LC-Pigtail, LWL-Pigtail, MT-RJ-Pigtail, Pigtail, SC-Aderpigtail, SC-Pigtail, Spleiß, ST-Aderpigtail, ST-Pigtail
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,46*
ab € 2,8575*
€ 4,3475*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 2,84*
€ 4,35*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,90*
€ 4,41*
4
€ 3,90*
ab € 3,2375*
€ 4,9275*
36 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 3,43*
€ 5,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.