Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Pigtail E2000 SM OS2 APC 2m gn APC-Ausführung Aderpigtail 150Q1MA0020E6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B433F94
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150Q1MA0020E6
EAN/GTIN:
     4251122189777
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail e2000
lwl pigtail
lwl pigtail os2
LWL-Pigtail E2000 SM OS2 APC 2m gn APC-Ausführung Aderpigtail 150Q1MA0020E6
Weitere Informationen:
APC-Ausführung:
ja
Adertyp:
Kompaktader
Farbe:
grün
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
2 m m
Steckverbindertyp:
E2000
Typ:
Aderpigtail
Weitere Suchbegriffe: Aderpigtail, E2000 LAN-Pigtail, E2000-Pigtail, Faserpigtail, FC-Pitgail, FDDI-Adapter, Glasfaser, Kabelpigtail, LC-Pigtail, LWL-Pigtail, MT-RJ-Pigtail, Pigtail, SC-Aderpigtail, SC-Pigtail, Spleiß, ST-Aderpigtail, ST-Pigtail
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,46*
ab € 12,015*
€ 16,145*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 12,04*
€ 16,18*
6
Frei Haus
ab € 12,38*
€ 16,59*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,26*
€ 17,33*
36 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 14,61*
€ 19,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 97,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15090401-E
ab € 0,59*
Zubehör
Metz Connect
15090401-I
ab € 0,59*
Zubehör
Metz Connect
15090402-I
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.