Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Pigtail E2000 SM OS2 2m bl Aderpigtail 150Q1MO0020E6


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B433F96
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150Q1MO0020E6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail e2000
lwl pigtail
lwl pigtail os2
LWL-Pigtail E2000 SM OS2 2m bl Aderpigtail 150Q1MO0020E6
Weitere Informationen:
Adertyp:
Kompaktader
Farbe:
blau
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
2 m m
Steckverbindertyp:
E2000
Typ:
Aderpigtail
Weitere Suchbegriffe: Aderpigtail, E2000 LAN-Pigtail, E2000-Pigtail, Faserpigtail, FC-Pitgail, FDDI-Adapter, Glasfaser, Kabelpigtail, LC-Pigtail, LWL-Pigtail, MT-RJ-Pigtail, Pigtail, SC-Aderpigtail, SC-Pigtail, Spleiß, ST-Aderpigtail, ST-Pigtail
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 68,43006*
€ 82,44006*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 68,52204*
€ 82,542*
Frei Haus
ab € 70,52004*
€ 84,73002*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,86004*
€ 97,98*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,542*
€ 98,22498
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,84204*
€ 97,39203
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,27202*
€ 91,9537
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,91204*
€ 89,14533
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,52204*
€ 81,54123
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 11,42034* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.