Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel SCLC APC SM OS2 2m ge 151P3EAJA20E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-B433G01
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     151P3EAJA20E
EAN/GTIN:
     4251122198649
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Patchkabel SCLC APC SM OS2 2m ge 151P3EAJA20E
Weitere Informationen:
APC-Version Anschluss 1:
ja
APC-Version Anschluss 2:
ja
Anzahl der Fasern:
1
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Faserart:
Singlemode
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Kabeltyp:
Simplex
Kategorie:
OS2
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
2 m m
Mantel-Farbe:
gelb
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf LC Stecker, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, lwl patchkabel os2 sc/lc, lwl patchkabel sc stecker auf lc stecker, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker 2m, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, DIN-Patchkabel, E2000 LAN-Patchkabel, E2000-Patchkabel, ESCON-Patchkabel, FC/PC-Patchkabel, FC-Patchkabel, FDDI-Patchkabel, LC-Duplex-Patchkabel, LC-Patchkabel, LWL-Patchkabel, MT/MPO-Patchkabel, MT-RJ-Patchkabel, Patch cable, Patch Cord, Patchkabel, Rangierkabel, SC-Duplex-Patchkabel, SC-Patchkabel, ST-Patchkabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, VF-45-Patchkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,88*
€ 8,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,90*
€ 8,78*
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 9,42*
€ 3,90*
ab € 7,81*
€ 9,92*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.