Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel LC APC SM OS2 1m ge 151P3JAJA10E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-B433G15
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     151P3JAJA10E
EAN/GTIN:
     4251122198663
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Patchkabel LC APC SM OS2 1m ge 151P3JAJA10E
Weitere Informationen:
APC-Version Anschluss 1:
ja
APC-Version Anschluss 2:
ja
Anzahl der Fasern:
1
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Faserart:
Singlemode
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Kabeltyp:
Simplex
Kategorie:
OS2
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
1 m m
Mantel-Farbe:
gelb
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, glasfaserkabel konfektioniert os2 lc/lc, glasfaser patchkabel, glasfaser-patchkabel lc, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, DIN-Patchkabel, E2000 LAN-Patchkabel, E2000-Patchkabel, ESCON-Patchkabel, FC/PC-Patchkabel, FC-Patchkabel, FDDI-Patchkabel, LC-Duplex-Patchkabel, LC-Patchkabel, LWL-Patchkabel, MT/MPO-Patchkabel, MT-RJ-Patchkabel, Patch cable, Patch Cord, Patchkabel, Rangierkabel, SC-Duplex-Patchkabel, SC-Patchkabel, ST-Patchkabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, VF-45-Patchkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,69*
€ 9,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,70*
€ 9,63*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,92*
€ 9,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,12*
€ 10,23*
Frei Haus
ab € 7,31*
€ 10,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.