Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorstarterkombination 3kW 230V AC 6,6A 6,3-10A IP20 MSC-D-10-M7(230V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorstarterkombination 3kW 230V AC 6,6A 6,3-10A IP20 MSC-D-10-M7(230V50HZ)
Artikel-Nr.:
     262-B435I83
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     283146
EAN/GTIN:
     4015082831462
Suchbegriffe:
Motorstarter
Überstromauslöser
motorstarter eaton
motorstarter
Motorstarterkombination 3kW 230V AC 6,6A 6,3-10A IP20 MSC-D-10-M7(230V50HZ)
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
0 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
0 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
0 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
1.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
6.6 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
7 A
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
0 kW
Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig:
0 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Breite:
45 mm
Höhe:
180 mm
Leistungsaufnahme:
1.4 W
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Tiefe:
95 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Überlastauslöser Stromeinstellung:
6.3 - 10 A
Weitere Suchbegriffe: Direktstarter, Motorabgangskombination, Motorstarterkombination, Protected starter, Stern-Dreieck-Starter, Verbraucherabzweig, Wendestarter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,38*
€ 157,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.