Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorstarterkombination 0,06kW 230V AC 0,21A 0,16-0,25A IP20 MSC-R-0,25-M7(230V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorstarterkombination 0,06kW 230V AC 0,21A 0,16-0,25A IP20 MSC-R-0,25-M7(230V50HZ)
Artikel-Nr.:
     262-B435J14
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     283171
EAN/GTIN:
     4015082831714
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorstarter
motorstarter eaton
Motorstarterkombination 0,06kW 230V AC 0,21A 0,16-0,25A IP20 MSC-R-0,25-M7(230V50HZ)
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
0 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
0 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
50 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
50 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0.04 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.06 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.21 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
0.25 A
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
0 kW
Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig:
0 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Breite:
90 mm
Höhe:
180 mm
Leistungsaufnahme:
1.4 W
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Tiefe:
95 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.16 - 0.25 A
Weitere Suchbegriffe: eaton motorstarter, Direktstarter, Motorabgangskombination, Motorstarterkombination, Protected starter, Stern-Dreieck-Starter, Verbraucherabzweig, Wendestarter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,90*
€ 186,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,45*
€ 183,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,49*
€ 174,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.