Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter 3m 250V IP68 8A PSN-F3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B442B46
Hersteller:
     Condor-Werke
Herst.-Nr.:
     234210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 3m
schwimmerschalter
Schwimmerschalter 3m 250V IP68 8A PSN-F3M
Weitere Informationen:
Kabellänge:
3 m
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Schutzart (IP):
IP68
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter ip68
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,44*
€ 42,37*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 32,49*
€ 42,39*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,89*
€ 47,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,41*
€ 49,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 42,32*
€ 54,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.