Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter 5m 250V IP68 8A PSN-X5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwimmschalter PSN-X/5m
Schwimmschalter PSN-X/5m
Artikel-Nr.:
     262-B442B52
Hersteller:
     Condor-Werke
Herst.-Nr.:
     234272
EAN/GTIN:
     4014502234272
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 5m
schwimmerschalter
Schwimmerschalter 5m 250V IP68 8A PSN-X5M
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Schutzart (IP):
IP68
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter ip68
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,61*
€ 49,72*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,60*
€ 49,75*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 38,37*
€ 49,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,13*
€ 52,63*
€ 5,46*
ab € 41,85*
€ 53,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.