Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeiseklemme 63A 16qmm B17,8mm Schraubkl AS/3X16SNS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussklemme
Anschlussklemme
Artikel-Nr.:
     262-B443E88
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2010804
EAN/GTIN:
     4025221017312
Suchbegriffe:
Einspeiseklemme
einspeiseklemme
Einspeiseklemme 63A 16qmm B17,8mm Schraubkl AS/3X16SNS
Weitere Informationen:
Breite der Klemme:
17.8 mm
Einspeiseklemme:
ja
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
63 A
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
geeignet für:
Schraubklemme
Weitere Suchbegriffe: Abzweigklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemmensatz, Aufreihklemme, Direkt-Anschlussklemme, Einspeiseklemme für N-Leiterschiene, Flachkupfer-Sammelschienenklemme, Flachleiterklemme, Klemme, Klemme für Lasche, Klemme für Sammelschiene, Klemme für Sammelschienenlasche, L/N/PE-Anschlussklemme, Lasche, Leiteranschlussklemme, Leiterklemme, Potential-Ausgleichsschienen-Klemme, Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene, Reihenklemmschelle, Reihen-Klemmschelle, Sammelschienenklemme, Universal-Leiteranschlussklemme, Verteilerklemme, Zugbügel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 2,75*
20
€ 5,00*
ab € 2,372*
€ 3,162*
20
Frei Haus
ab € 2,444*
€ 3,254*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 2,85*
€ 3,75*
4 Tage
510
1
€ 9,45*
ab € 3,20*
€ 4,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 75,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.