Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rack-Stromverteilung 1HE 36xC13 6xC19 M 260V m.Display m.LED-Anz Schaltbar 802.7014


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN
BACHMANN
Artikel-Nr.:
     262-B446A60
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.7014
EAN/GTIN:
     4057298004544
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Rack-Stromverteilung 1HE 36xC13 6xC19 M 260V m.Display m.LED-Anz Schaltbar 802.7014
Weitere Informationen:
Anzahl der C13 Steckdosen:
36
Anzahl der C19 Steckdosen:
6
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Auswertung:
auf Abstand
Befestigungsmaß (standardisiert):
metrisch
Breite:
44 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Höhe:
65 mm
Kabellänge:
3 m
Länge:
1945 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Mit Display:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montagerichtung:
vertikal
SNMP:
ja
Schaltbar:
ja
Strommessgerät:
ja
Temperaturmessung:
ja
Versorgungsspannung:
260 V
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1.942,14*
€ 2.059,82*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.950,85*
€ 2.079,49*
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.062,78*
€ 2.172,78*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 69,00*
ab € 2.062,16*
€ 2.179,39*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.111,39*
€ 2.225,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.059,82*
€ 2.451,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.030,47*
€ 2.416,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.970,47*
€ 2.344,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.950,47*
€ 2.321,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.942,14*
€ 2.311,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.