Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KupplungVerbinder ger VIGO ni 45mm VIGOLINIENVERBINDER/STRAHLERMATTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strahler-Linienverbinder mattnickel 15/1701.18
Strahler-Linienverbinder mattnickel 15/1701.18
Artikel-Nr.:
     262-B449D53
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     15/1701.18
EAN/GTIN:
     4022671104036
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
KupplungVerbinder ger VIGO ni 45mm VIGOLINIENVERBINDER/STRAHLERMATTN
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
Nickel
Länge:
45 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, bühnenscheinwerfer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 51,46*
€ 66,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 51,56*
€ 66,93*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,77*
€ 68,29*
Frei Haus
ab € 53,02*
€ 68,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,33*
€ 77,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.