Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befehls-Meldegerät 2f 2tast Kst IP66 GHG4118200R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befehls-Meldegerät 2f 2tast Kst IP66
Befehls-Meldegerät 2f 2tast Kst IP66
Artikel-Nr.:
     262-B451C54
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG4118200R0001
EAN/GTIN:
     4250217437595
Suchbegriffe:
Drucktaster
Pilztaster
drucktaster 2s2ö
pilztaster
Befehls-Meldegerät 2f 2tast Kst IP66 GHG4118200R0001
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Anzahl der Drucktaster:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 2 schließer, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Einfach-Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplettgehäuse, Komplettgerät, Komplett-Taster in Aufbaugehäuse, NOT-AUS-Pilzschalter, Not-Aus-Schalter, Pilzdrucktaster, Pilzschlüsseltaster, Schlüsseltaster, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zustimmschalter, Zweifachdrucktaster
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 203,64*
€ 231,16*
Frei Haus
ab € 207,16*
€ 236,25*
Frei Haus
ab € 209,29*
€ 238,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 212,19*
€ 241,26*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 217,53*
€ 247,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,26*
€ 287,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,66*
€ 282,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,79*
€ 269,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,94*
€ 267,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,19*
€ 252,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
GHG4118100R0002
ab € 176,04*
Ähnlich
CEAG
GHG4118100R0001
ab € 142,47*
Ähnlich
CEAG
GHG4118200R0003
ab € 264,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.