Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Klemmenkasten 2,5qmm 12f Kst AP 5einf 117,5x113,5x73,5mm IP66 GHG7910201R0003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Klemmenkasten 2,5qmm 12f Kst AP 5einf 117,5x113,5x73,5mm IP66
Ex-Klemmenkasten 2,5qmm 12f Kst AP 5einf 117,5x113,5x73,5mm IP66
Artikel-Nr.:
     262-B451G44
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG7910201R0003
EAN/GTIN:
     4250217429071
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Ex-Klemmenkasten 2,5qmm 12f Kst AP 5einf 117,5x113,5x73,5mm IP66 GHG7910201R0003
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
12
Anzahl der Einführungen:
5
Breite:
113.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Länge:
117.5 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
73.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: abox ip66, abox, ceag abzweigdose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 125,69*
€ 151,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 125,92*
€ 152,34*
Frei Haus
ab € 130,79*
€ 157,88*
32 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 130,92*
€ 158,46*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 134,22*
€ 162,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,34*
€ 181,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,76*
€ 180,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,17*
€ 172,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,51*
€ 168,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.