Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-CEE-Steckdose 5p 63A 400Vrt 6h 2 IIC rt Kst GHG5184506R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B451H03
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG5184506R0001
EAN/GTIN:
     4250217428043
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Ex-CEE-Steckdose 5p 63A 400Vrt 6h 2 IIC rt Kst GHG5184506R0001
Weitere Informationen:
Ex-Klasse:
IIC
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Kennfarbe:
rot
Nennstrom:
63 A A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee anbaudose 63a 5-polig, cee wanddose, cee anbaudose 63a, Ex-CEE-Steckdose, Explosionsgeschützte CEE-Steckdose, Steckdose, Steckvorrichtung, Wandsteckdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.384,69*
€ 2.597,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.703,67*
€ 2.916,34*
Lager 262
Frei Haus
ab € 3.083,74*
€ 3.306,96*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.306,96*
€ 3.935,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.265,78*
€ 3.886,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.150,48*
€ 3.749,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.096,88*
€ 3.685,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.083,74*
€ 3.669,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.