Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Klemmenkasten 2,5qmm 2f Kst AP 13einf 165x165x138,5mm IP66 GHG7210001R0007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Klemmenkasten 2,5qmm 2f Kst AP 13einf 165x165x138,5mm IP66
Ex-Klemmenkasten 2,5qmm 2f Kst AP 13einf 165x165x138,5mm IP66
Artikel-Nr.:
     262-B451H07
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG7210001R0007
EAN/GTIN:
     4250217428821
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Ex-Klemmenkasten 2,5qmm 2f Kst AP 13einf 165x165x138,5mm IP66 GHG7210001R0007
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
2
Anzahl der Einführungen:
13
Art der Einführung:
Verschraubung
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Breite:
165 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-20 - 40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Farbe:
schwarz
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Länge:
165 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Mit Deckel:
ja
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
138.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 362,69*
€ 422,52*
Frei Haus
ab € 369,94*
€ 429,68*
Frei Haus
ab € 373,94*
€ 433,74*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 389,66*
€ 451,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 557,38*
€ 633,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,32*
€ 753,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,85*
€ 748,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,53*
€ 713,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,87*
€ 685,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,38*
€ 663,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
GHG7211001R0004
ab € 571,65*
Ähnlich
CEAG
GHG7210001R0008
ab € 362,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.