Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Klemmenkasten 2,5qmm 2f Kst 7einf 165x285x150mm AP IP66 GHG7211001R0017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B451H15
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG7211001R0017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Ex-Klemmenkasten 2,5qmm 2f Kst 7einf 165x285x150mm AP IP66 GHG7211001R0017
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
2
Anzahl der Einführungen:
7
Art der Einführung:
Verschraubung
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Breite:
285 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-20 - 40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Farbe:
schwarz
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Länge:
165 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Mit Deckel:
ja
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: abox ip66, abox, ceag abzweigdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 458,32*
€ 538,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 516,87*
€ 602,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 652,16*
€ 748,19*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,19*
€ 890,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,81*
€ 882,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,49*
€ 830,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,73*
€ 801,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,16*
€ 776,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.