Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Klemmenkasten 2,5qmm 2f Kst 25einf 165x285x150mm AP IP66 GHG7211001R0019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B451H50
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG7211001R0019
EAN/GTIN:
     4250217428944
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Ex-Klemmenkasten 2,5qmm 2f Kst 25einf 165x285x150mm AP IP66 GHG7211001R0019
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
2
Anzahl der Einführungen:
25
Art der Einführung:
Verschraubung
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Breite:
285 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-20 - 40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Farbe:
schwarz
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Länge:
165 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Mit Deckel:
ja
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 604,08*
€ 700,79*
32 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 614,03*
€ 714,13*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 655,84*
€ 756,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 692,09*
€ 794,58*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,79*
€ 833,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,39*
€ 822,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,13*
€ 786,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,79*
€ 762,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,08*
€ 718,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.