Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Klemmenkasten 16qmm 2f Kst AP 2einf 165x165x138,5mm IP66 GHG7210001R0014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B451H62
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG7210001R0014
EAN/GTIN:
     4250217428883
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Ex-Klemmenkasten 16qmm 2f Kst AP 2einf 165x165x138,5mm IP66 GHG7210001R0014
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
2
Anzahl der Einführungen:
2
Art der Einführung:
Verschraubung
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Breite:
165 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-20 - 40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Farbe:
schwarz
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Länge:
165 mm
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Mit Deckel:
ja
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
138.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: abox ip66, abox, ceag abzweigdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 294,08*
€ 339,89*
Frei Haus
ab € 297,08*
€ 345,98*
Frei Haus
ab € 301,45*
€ 349,42*
32 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 313,66*
€ 364,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 446,34*
€ 513,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,57*
€ 611,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,87*
€ 606,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,97*
€ 586,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,72*
€ 569,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,34*
€ 531,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.