Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring Kst M63M50 GHG9601946R0083


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierung M63x1,5/M50x1,5 GHG 960 1946 R0083
Reduzierung M63x1,5/M50x1,5 GHG 960 1946 R0083
Artikel-Nr.:
     262-B451I06
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9601946R0083
EAN/GTIN:
     4250217402364
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Reduktionsring
ceag leitungseinführung
leitungseinführung
Reduzierring Kst M63M50 GHG9601946R0083
Weitere Informationen:
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
63
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
50
Gewindemaß PG Außengewinde:
0
Gewindemaß PG Innengewinde:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 19,888*
€ 25,358*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 20,41*
€ 25,90*
5
Frei Haus
ab € 20,796*
€ 26,306*
29 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 20,84*
€ 26,34*
15 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 20,79*
€ 26,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 129,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.