Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld 250x150x113mm geschl m.Abdeck ABNPB101L0230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerfeld 250x150x113mm geschl m.Abdeck ABNPB101L0230
Artikel-Nr.:
     262-B454F28
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNPB101L0230
EAN/GTIN:
     4015153858503
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld abn
verteilerfeld
Verteilerfeld 250x150x113mm geschl m.Abdeck ABNPB101L0230
Weitere Informationen:
Anzahl der DIN-Schienen:
0
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
geschlossen
Breite:
250 mm mm
Höhe:
150 mm mm
Mit Abdeckung:
ja
Tiefe:
113 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Anbaufeld, Normfeld, Reihenbaugerätebaugruppe, Verteiler, Verteilerfeld für Installationsverteiler, Verteilerfeld für Zählerschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,77*
€ 31,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,00*
€ 33,12*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.