Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld 2x12TE 250x300x113mm geschl m.Abdeck ABNPB102R0220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerfeld 2x12TE 250x300x113mm geschl m.Abdeck ABNPB102R0220
Artikel-Nr.:
     262-B454F37
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNPB102R0220
EAN/GTIN:
     4015153858596
Suchbegriffe:
Reiheneinbaugerätemodul
Verteilerfeld
verteilerfeld
Verteilerfeld 2x12TE 250x300x113mm geschl m.Abdeck ABNPB102R0220
Weitere Informationen:
Anzahl der DIN-Schienen:
2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
geschlossen
Breite:
250 mm mm
Höhe:
300 mm mm
Mit Abdeckung:
ja
Tiefe:
113 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Anbaufeld, Normfeld, Reihenbaugerätebaugruppe, Verteiler, Verteilerfeld für Installationsverteiler, Verteilerfeld für Zählerschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,37*
€ 42,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 42,63*
€ 44,70*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.