Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfklemme 108,6x151,3x65,9mm ABNPE104X49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfklemme 108,6x151,3x65,9mm ABNPE104X49
Artikel-Nr.:
     262-B454F67
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNPE104X49
EAN/GTIN:
     4015153858817
Suchbegriffe:
Prüfklemme
prüfklemme
Prüfklemme 108,6x151,3x65,9mm ABNPE104X49
Weitere Informationen:
Ausführung:
Prüfklemme
Breite:
151.3 mm
Höhe:
108.6 mm
Tiefe:
65.9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 521,21*
€ 600,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 564,45*
€ 640,68*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,68*
€ 762,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,68*
€ 726,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,12*
€ 716,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,18*
€ 699,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,45*
€ 671,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.