Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZählerWandlerfeld 32A 1Z 3PBf m.Verdr 3-Punkt-Befestigung 1050x250mm 300mm ABNPW107Z0021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZählerWandlerfeld 32A 1Z 3PBf m.Verdr 3-Punkt-Befestigung 1050x250mm 300mm ABNPW107Z0021
Artikel-Nr.:
     262-B454G16
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNPW107Z0021
EAN/GTIN:
     4015153859081
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld
ZählerWandlerfeld 32A 1Z 3PBf m.Verdr 3-Punkt-Befestigung 1050x250mm 300mm ABNPW107Z0021
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Anzahl der TSG-Plätze:
0
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Anzahl der Zählerplätze:
1
Ausführung:
1-stöckig
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Breite:
250 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Farbe:
grau
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
32 A
Höhe:
1050 mm mm
Mit Verdrahtung:
ja
Mit Wandlerzusatzraum:
ja
RAL-Nummer:
9002
Schutzart (IP):
IP30
Unterer Anschlussraum:
mit Hutschienen
Weitere Suchbegriffe: Zählerfeld, Zählertafel, komplettfeld abn, komplettfeld 1zp, zählerfeld, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 148,12*
€ 185,29*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,80*
€ 187,95*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,29*
€ 220,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,40*
€ 217,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,98*
€ 210,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,42*
€ 202,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.