Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZählerWandlerfeld 32A 1Z 3PBf m.Verdr 3-Punkt-Befestigung 1050x250mm m.Schiene ABNPW107Z0151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZählerWandlerfeld 32A 1Z 3PBf m.Verdr 3-Punkt-Befestigung 1050x250mm m.Schiene ABNPW107Z0151
Artikel-Nr.:
     262-B454G18
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNPW107Z0151
EAN/GTIN:
     4015153859104
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld
ZählerWandlerfeld 32A 1Z 3PBf m.Verdr 3-Punkt-Befestigung 1050x250mm m.Schiene ABNPW107Z0151
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
450 mm mm
Anzahl der Reserveplätze:
0
Anzahl der TSG-Plätze:
0
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Anzahl der Zählerplätze:
1
Ausführung:
1-stöckig
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Breite:
250 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Farbe:
grau
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
32 A
Höhe:
1050 mm mm
Mit Verdrahtung:
ja
Mit Wandlerzusatzraum:
ja
RAL-Nummer:
9002
Schutzart (IP):
IP30
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene
Weitere Suchbegriffe: Zählerfeld, Zählertafel, zählerfeld abn, zählerfeld, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 285,03*
€ 344,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 290,24*
€ 349,85*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,57*
€ 410,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,41*
€ 408,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,43*
€ 393,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,11*
€ 380,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,03*
€ 339,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.