Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZählerWandlerfeld 3Z 3PBf m.MPL 300mm 750x750mm 3-Punkt-Befestigung ABNPW305X0380


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZählerWandlerfeld 3Z 3PBf m.MPL 300mm 750x750mm 3-Punkt-Befestigung ABNPW305X0380
Artikel-Nr.:
     262-B454G23
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNPW305X0380
EAN/GTIN:
     4015153862401
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld
ZählerWandlerfeld 3Z 3PBf m.MPL 300mm 750x750mm 3-Punkt-Befestigung ABNPW305X0380
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Anzahl der Reserveplätze:
0
Anzahl der TSG-Plätze:
0
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Anzahl der Zählerplätze:
3
Ausführung:
1-stöckig
Ausführung Deckel:
ohne
Breite:
750 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
36
Farbe:
grau
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
0 A
Höhe:
750 mm mm
Mit Montageplatte:
ja
Mit Wandlerzusatzraum:
ja
RAL-Nummer:
9002
Schutzart (IP):
IP30
Unterer Anschlussraum:
mit Hutschienen
Weitere Suchbegriffe: Zählerfeld, Zählertafel, zählerfeld abn, zählerfeld, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 932,91*
€ 1.072,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 976,87*
€ 1.123,08*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.123,08*
€ 1.336,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.100,64*
€ 1.309,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.051,56*
€ 1.251,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.018,49*
€ 1.212,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,87*
€ 1.162,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.