| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B454G30 Herst.-Nr.: ABNRD104X0240 EAN/GTIN: 4015153859135 |
| |
|
| | |
| ZählerWandlerfeld 1Z 1stö m.Verdr m.MPL 700x400mm m.Klemm 150mm ABNRD104X0240 Weitere Informationen: | | Anschlussraum: | 150 mm mm | Anzahl der TSG-Plätze: | 0 | Anzahl der Verteilerreihen: | 0 | Anzahl der Zählerplätze: | 1 | Ausführung: | 1-stöckig | Ausführung Deckel: | geschlossen mit Vorprägung | Breite: | 400 mm mm | Breite in Teilungseinheiten: | 12 | Farbe: | grau | Hauptschalter-Bemessungsstrom: | 0 A | Höhe: | 700 mm mm | Mit Montageplatte: | ja | Mit Verdrahtung: | ja | Mit Wandlerzusatzraum: | ja | RAL-Nummer: | 9002 | Schutzart (IP): | IP54 | Unterer Anschlussraum: | mit Klemmen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zählerfeld, Zählertafel, komplettfeld abn, komplettfeld 1zp, zählerfeld, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.743,71* | € 2.993,12* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2.905,82* | € 3.137,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|