Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZählerWandlerfeld 1Z 3PBf m.Verdr m.MPL 3-Punkt-Befestigung 700x400mm m.Klemm ABNRD104X0270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZählerWandlerfeld 1Z 3PBf m.Verdr m.MPL 3-Punkt-Befestigung 700x400mm m.Klemm ABNRD104X0270
Artikel-Nr.:
     262-B454G33
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRD104X0270
EAN/GTIN:
     4015153859166
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld
ZählerWandlerfeld 1Z 3PBf m.Verdr m.MPL 3-Punkt-Befestigung 700x400mm m.Klemm ABNRD104X0270
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
150 mm mm
Anzahl der Reserveplätze:
0
Anzahl der TSG-Plätze:
0
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Anzahl der Zählerplätze:
1
Ausführung:
1-stöckig
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Breite:
400 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Farbe:
grau
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
0 A
Höhe:
700 mm mm
Mit Montageplatte:
ja
Mit Verdrahtung:
ja
Mit Wandlerzusatzraum:
ja
RAL-Nummer:
9002
Schutzart (IP):
IP54
Unterer Anschlussraum:
mit Klemmen
Weitere Suchbegriffe: Zählerfeld, Zählertafel, zählerfeld abn, zählerfeld, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.314,44*
€ 1.478,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.382,05*
€ 1.550,39*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.550,39*
€ 1.844,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.536,81*
€ 1.828,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.467,13*
€ 1.745,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.423,83*
€ 1.694,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.382,05*
€ 1.644,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.