Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipptaster-Modul 1S UP IP20 315000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B454G95
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     315000
EAN/GTIN:
     4010337038788
Suchbegriffe:
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
taster up-einsätze
Wipptaster-Modul 1S UP IP20 315000
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Wippentaster, Wipptaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
€ 4,98*
ab € 5,57*
€ 8,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,80*
€ 8,37*
1 Tag
170
€ 5,90*
ab € 5,86*
€ 8,46*
2 Tage
175
€ 4,95*
ab € 6,10*
€ 8,82*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.