Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousietaster-Einsatz IP20 Wippe 1p 315800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B454H03
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     315800
EAN/GTIN:
     4010337039235
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster UP-Einsätze
Jalousietaster-Einsatz IP20 Wippe 1p 315800
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Tasten:
2
Ausführung:
Taster 1-polig
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Für Jalousien:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Mechanisch bedienbar:
ja
Mit mechanischer Verriegelung:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Polzahl:
1
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Taster, Wippe, Wippentaster, Wipptaster, gira jalousie wippe, schalterabdeckung, schalterabdeckung gira, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousietaster, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Schlüsselschalter, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Wipp-Jalousieschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
€ 4,98*
ab € 13,00*
€ 18,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,52*
€ 19,30*
1 Tag
631
€ 5,90*
ab € 13,66*
€ 19,49*
2 Tage
492
€ 4,95*
ab € 14,23*
€ 20,25*
1 Tag
109
€ 4,99*
ab € 18,16*
€ 25,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.