Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 262
>
Lager 262
>
Gira PS:01 System55,FLcw+rw,SC,E2,Ev.ws
>
Artikel
Kontrollwippe Schalter cws glz Lichtausl 329001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-B454H51
Hersteller:
GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
329001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckplatte mit Regulierknopf
Abdeckung für Dimmer
Abdeckung für Jalousie
Abdeckung für Schalter
Kontrollwippe Schalter cws glz Lichtausl 329001
Weitere Informationen:
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Ausführung:
einteilige Wippe
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Farbe:
cremeweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Verwendung:
Schalter/Taster
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Gira PS:01 System55,FLcw+rw,SC,E2,Ev.ws
Weitere Suchbegriffe:
Abdeckung für Schalter, Taster, Dim...
,
Abdeckung für Schalter, Taster, Dim...
,
Abdeckung für Taster
,
Aufsatz-Taste
,
Aufsatz-Wippe
,
Bedienelement
,
Bedienteil
,
Bedienungselement
,
Drehgriff
,
Drehknopf
,
Druckknopf
,
Hotelcard
,
Hotelcard-Schalter-Aufsatz
,
Jalousieschalterabdeckung
,
Kappe
,
Knebel
,
Knopf
,
Kontroll-Wippe
,
Kurzhub-Taste
,
Schaltuhrabdeckung
,
Schlüssel
,
Schlüsselschalterabdeckung
,
Taste
,
Tasterwippe
,
Vollabdeckung
,
Wippe
,
Wippe anschraubbar
,
Wippe mit abtastbarem Symbol
,
Wippe mit Aufdruck
,
Wippe mit beiliegenden Linsen
,
Wippe mit Beschriftungsfeld
,
Wippe mit Mundstabführung
,
Wippschalter
,
Wippschalter-Wippe
,
Wipptaster
,
Zeitschalterabdeckung
,
Zentralstück für Jalousie Schlüssel...
,
Zentralstück für Schlüsselschalter/...
,
Zentralstück für Zugschalter und Zu...
,
Zentralstück mit Drehknopf für 3-St...
,
Zentralstück mit Drehknopf für Dreh...
,
Zentralstück mit Drehknopf für Jalo...
,
Zentralstück mit Regulierknopf
,
Zentralstück mit roter Linse für Zu...
,
Zentralstück mit Schloss für Jalous...
,
Zugschalterabdeckung
,
Zugschnur
,
Zugtasterabdeckung
,
Zug-Wechselschalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen