Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe 2t Jalousie rws glz div.Symbole Symbol Jalousie 329403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B454H71
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     329403
EAN/GTIN:
     4010337041429
Suchbegriffe:
Jalousiewippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Wippe
Wippe 2t Jalousie rws glz div.Symbole Symbol Jalousie 329403
Weitere Informationen:
Aufdruck/Kennzeichnung:
diverse Symbole
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Verwendung:
Symbol Jalousie
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: gira jalousie wippe, schalterabdeckung, schalterabdeckung gira, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Jalousie, Abdeckung für Taster, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung, Kappe, Knebel, Knopf, Kontroll-Wippe, Kurzhub-Taste, Schaltuhrabdeckung, Schlüssel, Schlüsselschalterabdeckung, Taste, Tasterwippe, Vollabdeckung, Wippe anschraubbar, Wippe mit abtastbarem Symbol, Wippe mit Aufdruck, Wippe mit beiliegenden Linsen, Wippe mit Beschriftungsfeld, Wippe mit Mundstabführung, Wippschalter, Wippschalter-Wippe, Wipptaster, Zeitschalterabdeckung, Zentralstück für Jalousie Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Drehschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter, Zentralstück mit Regulierknopf, Zentralstück mit roter Linse für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Zugschalterabdeckung, Zugschnur, Zugtasterabdeckung, Zug-Wechselschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
180
€ 4,98*
ab € 4,89*
€ 7,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,09*
€ 7,56*
1 Tag
1752
€ 5,90*
ab € 5,14*
€ 7,63*
2 Tage
1990
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 7,90*
1 Tag
569
€ 4,99*
ab € 6,82*
€ 9,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.