| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B454H83 Herst.-Nr.: 329503 EAN/GTIN: 4010337040828 |
| |
|
| | |
| Wippe_2t Schalter rws glz 329503 Weitere Informationen: | | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Ausführung: | zweiteilige Wippe | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Farbe: | reinweiß | weiß | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Verwendung: | Schalter/Taster | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Jalousie, Abdeckung für Taster, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung, Kappe, Knebel, Knopf, Kontroll-Wippe, Kurzhub-Taste, Schaltuhrabdeckung, Schlüssel, Schlüsselschalterabdeckung, Taste, Tasterwippe, Vollabdeckung, Wippe anschraubbar, Wippe mit abtastbarem Symbol, Wippe mit Aufdruck, Wippe mit beiliegenden Linsen, Wippe mit Beschriftungsfeld, Wippe mit Mundstabführung, Wippschalter, Wippschalter-Wippe, Wipptaster, Zeitschalterabdeckung, Zentralstück für Jalousie Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Drehschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter, Zentralstück mit Regulierknopf, Zentralstück mit roter Linse für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Zugschalterabdeckung, Zugschnur, Zugtasterabdeckung, Zug-Wechselschalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 3,58* | € 5,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,66* | € 5,58* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,73* | € 5,69* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 3,77* | € 5,75* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,92* | € 5,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|