Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe Schalter rws mt 329627


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B454H97
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     329627
EAN/GTIN:
     4010337039372
Suchbegriffe:
Abdeckplatte mit Regulierknopf
Abdeckung für Dimmer
Abdeckung für Jalousie
Abdeckung für Schalter
Wippe Schalter rws mt 329627
Weitere Informationen:
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Ausführung:
einteilige Wippe
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Verwendung:
Schalter/Taster
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung für Schalter, Taster, Dim..., Abdeckung für Schalter, Taster, Dim..., Abdeckung für Taster, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung, Kappe, Knebel, Knopf, Kontroll-Wippe, Kurzhub-Taste, Schaltuhrabdeckung, Schlüssel, Schlüsselschalterabdeckung, Taste, Tasterwippe, Vollabdeckung, Wippe, Wippe anschraubbar, Wippe mit abtastbarem Symbol, Wippe mit Aufdruck, Wippe mit beiliegenden Linsen, Wippe mit Beschriftungsfeld, Wippe mit Mundstabführung, Wippschalter, Wippschalter-Wippe, Wipptaster, Zeitschalterabdeckung, Zentralstück für Jalousie Schlüssel..., Zentralstück für Schlüsselschalter/..., Zentralstück für Zugschalter und Zu..., Zentralstück mit Drehknopf für 3-St..., Zentralstück mit Drehknopf für Dreh..., Zentralstück mit Drehknopf für Jalo..., Zentralstück mit Regulierknopf, Zentralstück mit roter Linse für Zu..., Zentralstück mit Schloss für Jalous..., Zugschalterabdeckung, Zugschnur, Zugtasterabdeckung, Zug-Wechselschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,98*
ab € 1,89*
€ 2,97*
2 Tage
1970
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 3,11*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 3,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 3,12*
2 Tage
20
€ 4,99*
ab € 2,63*
€ 3,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.