Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor (HVAC) NTC m.Gehäuse 5-30°C 10K FTRFB-280.119


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor (HVAC) NTC m.Gehäuse 5-30°C 10K FTRFB-280.119
Artikel-Nr.:
     262-B465F23
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     BA010409
EAN/GTIN:
     4050528014979
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
Sensorgehäuse
Sensor (HVAC) NTC m.Gehäuse 5-30°C 10K FTRFB-280.119
Weitere Informationen:
CO2-Messbereich CO2:
0 - 0 ppm
Kabellänge:
0 m
Länge des Sensors:
0 mm
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit:
0 - 0 %
Mit Gehäuse:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Sensortyp:
NTC, 10K
Taupunkt-Messbereich:
0 - 0 %
Temperaturmessbereich:
5 - 30 °C
VOC-Messbereich:
0 - 0 ppm
Weitere Suchbegriffe: co2 sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.