Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor (HVAC) 28mm 4m -5-70°C HF-8/4-K2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußbodenfühler extern,inkl.4m Kabel HF-8/4-K2
Fußbodenfühler extern,inkl.4m Kabel HF-8/4-K2
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B465I26
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     G8000370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
Temperaturfühler
Sensor (HVAC) 28mm 4m -5-70°C HF-8/4-K2
Weitere Informationen:
CO2-Messbereich CO2:
0 - 0 ppm
Durchmesser Sensorelement:
7.7 mm
Einsatzgebiet:
Tauchrohr/-kanal
Festes Kabel am Sensor:
ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
ja
Geeignet für Gase:
ja
Geeignet für Kanalbefestigung:
ja
Geeignet für Luft:
ja
Geeignet für Rohrmontage:
ja
Kabellänge:
4 m
Länge des Sensors:
28 mm
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
95 %
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit:
0 - 0 %
Passive Temperaturmessung:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Taupunkt-Messbereich:
0 - 0 %
Temperaturmessbereich:
-5 - 70 °C
Umgebungstemperatur:
-5 - 70 °C
VOC-Messbereich:
0 - 0 ppm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,93*
€ 23,42*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,86*
€ 23,44*
€ 5,46*
ab € 16,94*
€ 23,54*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,27*
€ 23,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,41*
€ 26,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
C1809308
ab € 39,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.