Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor (HVAC) NTC m.Gehäuse 50K ALF-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor (HVAC) NTC m.Gehäuse 50K ALF-5
Artikel-Nr.:
     262-B465I79
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     G9050200
EAN/GTIN:
     4050528038241
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
Rohranlegefühler
Sensor (HVAC) NTC m.Gehäuse 50K ALF-5
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
CO2-Messbereich CO2:
0 - 0 ppm
Deckelbefestigung:
Bajonettverschluss
Einsatzgebiet:
Strap-on
Geeignet für Rohrmontage:
ja
Gehäusebreite:
58 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusetiefe:
34 mm
Höhe Gehäuse:
64 mm
Kabellänge:
0 m
Länge des Sensors:
0 mm
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
95 %
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit:
0 - 0 %
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Passive Temperaturmessung:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
ja
Sensortyp:
NTC, 50K
Taupunkt-Messbereich:
0 - 0 %
Temperaturmessbereich:
0 - 0 °C
Umgebungstemperatur:
-30 - 70 °C
VOC-Messbereich:
0 - 0 ppm
Weitere Suchbegriffe: Sensorgehäuse, rohranlegefühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.