Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygrostat 230V 10A 30100% ws RKDSB-171.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B466C05
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     MA220000
EAN/GTIN:
     4050528049926
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Hygrostat 230V 10A 30100% ws RKDSB-171.000
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Differenzbereich/Schalthysterese:
0 - 0 %
Farbe:
weiß
Höhe:
110.7 mm
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
100 %
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
30 %
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
26 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 86,93*
€ 103,16*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 89,46*
€ 112,92*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 95,57*
€ 120,15*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 96,34*
€ 120,50*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 107,03*
€ 133,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,05*
€ 158,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,81*
€ 150,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.