Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygrostat 230V 2A 3585% ws FHY101.060#00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B466C75
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     UA020004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
alre-it hygrostat
feuchtigkeitsregler
Hygrostat 230V 2A 3585% ws FHY101.060#00
Weitere Informationen:
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Haarelement
Breite:
71 mm
Differenzbereich/Schalthysterese:
0 - 0 %
Farbe:
weiß
Höhe:
71 mm
Max. Kontaktbelastung:
2 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
85 %
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
35 %
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
42.5 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
60
€ 4,95*
ab € 67,22*
€ 77,07*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 69,17*
€ 87,40*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 73,75*
€ 92,83*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,96*
€ 93,10*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 82,27*
€ 103,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.