Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 1f cws glz horiz Kst Thermopl Unterputzmontage JZ-090.910


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALRE-IT Rahmen Berlin neutral JZ-090.910 f.Regler UP m.Abd. 50x50mm VV000010
ALRE-IT Rahmen Berlin neutral JZ-090.910 f.Regler UP m.Abd. 50x50mm VV000010
Artikel-Nr.:
     262-B466D92
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     VV000010
EAN/GTIN:
     4050528063588
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung für Scherenlager
Abdeckrahmen
Rahmen
Rahmen 1f cws glz horiz Kst Thermopl Unterputzmontage JZ-090.910
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
81 mm
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
85 mm
Montagerichtung:
horizontal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
10 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: rahmen 1 fach weiß, abdeckung für scherenlager, abdeckrahmen 1 fach, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 3,49*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,46*
€ 3,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 3,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,74*
€ 4,23*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.