Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenlichtzeitschalter REG 184-253VAC elektr.Multifunkt 34Leiter 230VAC 1TE 14.01.8.230.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B466H20
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     140182300000
EAN/GTIN:
     8012823236742
Suchbegriffe:
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
Schaltuhr
Zeitschalter
Treppenlichtzeitschalter REG 184-253VAC elektr.Multifunkt 34Leiter 230VAC 1TE 14.01.8.230.0000
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausschaltvorwarnung:
flackern
Bemessungsschaltstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60.8 mm mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 60 Hz Hz
Funktion:
elektronisch mit Multifunktion
Max. Glühlampenlast:
3000 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1000 VA VA
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
12 A A
Montageart:
DIN-Schiene
Nachschaltung:
nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung
Rückfallverzögerung:
20 - 20 min min
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
230 - 230 V V
Steuerspannungsart 1:
AC
Stromstoßfunktion wählbar:
ja
Taster Glimmlampenstrom:
30 mA mA
Versorgungsspannung:
184 - 253 V
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr, treppenlicht zeitschalter finder, treppenlicht zeitschalter, zeitschaltuhr ip20, Automat, Einbaugerät, ELPA-Treppenlichtzeitschalter, Halblichtmodul, Halblicht-Zeitschalter, Reiheneinbaugerät, Rex-Treppenlichtzeitschalter, TLZ, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhauszeitschalter, Treppenlichtautomat, Treppenlichtzeitschalter, Verteilereinbaugerät, Vorwarndimmer, Zeitrelais
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 20,32*
€ 24,56*
1 Tag
13
1
€ 5,90*
ab € 20,30*
€ 26,23*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 20,49*
€ 26,57*
1
€ 4,00*
ab € 24,41*
€ 34,03*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 29,44*
€ 37,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.