Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr mech 195-253VAC REG 1kan Wechs 70h 24h 24 h Programm 2TE 12.01.8.230.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B466H25
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     120182300000
EAN/GTIN:
     8012823125251
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Leistungsschaltermotorantrieb
Motorantrieb Leistungsschalter
Schaltuhr 1 Kanal
Schaltuhr mech 195-253VAC REG 1kan Wechs 70h 24h 24 h Programm 2TE 12.01.8.230.0000
Weitere Informationen:
24 h Programm:
ja
Anzahl der Kanäle:
1
Breite:
35.8 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 - 60 Hz Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
1.5 s s
Gangreserve in Stunden:
70
Geeignet für Handbedienung:
ja
Höhe:
105 mm mm
Kontaktausführung:
Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
30 min min
Montageart:
DIN-Schiene
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Programmscheibenteilung 1:
30 min min
Quarzgesteuert:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tiefe:
60 mm mm
Versorgungsspannung:
195 - 253 V
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 42,18*
€ 48,89*
1
€ 8,95*
ab € 36,90*
€ 49,13*
1
€ 4,00*
ab € 39,14*
€ 50,60*
1
€ 5,46*
ab € 45,53*
€ 57,48*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 50,27*
€ 63,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.