Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr digi 195-253VAC 1kan 52596h 2TE REG 24h 24 h Programm Wochenprogramm 12.21.8.230.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B466H26
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     122182300000
EAN/GTIN:
     8012823123981
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Schaltcomputer
Schaltuhr digi 195-253VAC 1kan 52596h 2TE REG 24h 24 h Programm Wochenprogramm 12.21.8.230.0000
Weitere Informationen:
24 h Programm:
ja
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Speicherplätze:
30
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Breite:
35.8 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 - 60 Hz Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
1.5 s s
Gangreserve in Jahren:
6
Gangreserve in Stunden:
52596
Höhe:
90 mm mm
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
1 min min
Max. Schaltleistung LED:
300 W
Montageart:
DIN-Schiene
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tiefe:
63 mm mm
Versorgungsspannung:
195 - 253 V
Wochenprogramm:
ja
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 52,94*
€ 66,49*
1
€ 4,00*
ab € 47,94*
€ 66,50*
1
Frei Haus
ab € 54,84*
€ 68,32*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 60,35*
€ 68,89*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 66,94*
€ 81,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.