Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B468B30 Herst.-Nr.: 101303 EAN/GTIN: 9120022226361 |
| |
|
| | |
| Einbaurahmen 1f go glz ve Metall vert Edst 101303 Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 1 | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Breite: | 45.5 mm | Farbe: | Gold | Geeignet für Einbauinstallation: | ja | Höhe: | 91.5 mm | Montagerichtung: | vertikal | Oberflächenschutz: | gebürstet | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen 1 fach, abdeckrahmen, fingerscanner ekey, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,87* | € 27,29* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,99* | € 27,41* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,43* | € 28,47* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 21,30* | € 29,19* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,45* | € 30,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|