Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzdachmodul edst 110x170mm 101406


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wetterschutz Edelstahl AP 2.0 101 406
Wetterschutz Edelstahl AP 2.0 101 406
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     262-B468B66
Hersteller:
     ekey biometric systems
Herst.-Nr.:
     101406
EAN/GTIN:
     9120022227276
Suchbegriffe:
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
fingerscanner ekey
fingerprint zugangskontrolle
Wetterschutzdachmodul edst 110x170mm 101406
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
ja
Ausführung:
Wetterschutzdach
Breite:
110 mm
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
170 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Ablagefachelement, Ablagefachmodul, Anzeigemodul, AS-Türmodul, Bewegungsmeldermodul, Blindmodul, Briefeinwurfmodul, Briefkastenelement, Briefkastenmodul, Briefklappenmodul, Codeschlossmodul, Codiermodul, Displaymodul, Electronic-Key-Lese-Modul, Elektronik-Key-Lese-Modul, Erweiterungsmodul, Funktionsmodul für Türstation, Infomodul, Informationselement, Informationsmodul, Infoschildmodul, Kameramodul, Kartenlesemodul, Kartenleser, Klingel-/Lichtmodul, Klingelmodul, Komplett-Set, Lautsprechermodul, Lesemodul, Lichtmodul, Modul, Modul für Türstation, Modulsystem, Ruftastenmodul, Schalterprogramm-Aufnahme-Modul, Schlossmodul, Tastenfeld, Tastenmodul, Tastenmodul für Türstation, Türlautsprechermodul, Türöffnermodul, Türsprechmodul, Türstation, Türstations-Funktionsmodul, Türstationsmodul, Türsteuermodul, Vitrinenmodul, Zugangsmodul, Zylinderschlossmodul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,09*
€ 57,30*
€ 5,00*
ab € 44,57*
€ 59,07*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,84*
€ 60,45*
Frei Haus
ab € 45,91*
€ 60,83*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,93*
€ 62,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.