Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr mech 230VAC FR-Einb 1kan Wechs 72h Frontmontage 72x72 mm 24 h Programm SUL289H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltuhr mech 230VAC FR-Einb 1kan Wechs 72h Frontmontage 72x72 mm 24 h Programm
Schaltuhr mech 230VAC FR-Einb 1kan Wechs 72h Frontmontage 72x72 mm 24 h Programm
Artikel-Nr.:
     262-B469B16
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     2890008
EAN/GTIN:
     4003468280089
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr Mechanisch
Schaltuhr
Zeitschalter
Schaltuhr mech 230VAC FR-Einb 1kan Wechs 72h Frontmontage 72x72 mm 24 h Programm SUL289H
Weitere Informationen:
24 h Programm:
ja
Anzahl der Kanäle:
1
Breite:
72 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Frequenz der Versorgungsspannung:
45 - 60 Hz Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s s
Gangreserve in Stunden:
72
Geeignet für Handbedienung:
ja
Höhe:
72 mm mm
Kontaktausführung:
Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
20 min min
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
120 min min
Montageart:
Frontmontage 72x72 mm
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
10 A A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Programmscheibenteilung 1:
5 min min
Programmscheibenteilung 2:
30 min min
Quarzgesteuert:
ja
Schaltungsvorwahl:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tiefe:
54 mm mm
Versorgungsspannung:
230 - 230 V
Wochenprogramm:
ja
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr, theben ip20 zeitschaltuhr, theben schaltuhr, zeitschalter, Analoge Schaltuhr für DIN-Schiene, Analoge Schaltuhr für Fronttafeleinbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerschaltuhr analog
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,69*
€ 109,93*
3 Tage
1
€ 6,95*
ab € 96,86*
€ 115,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 96,96*
€ 115,88*
€ 5,46*
ab € 97,02*
€ 116,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,81*
€ 118,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,87*
€ 136,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theben
SYN 269h
ab € 45,39*
Ähnlich
Theben
SUL 289g
ab € 129,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.