Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsrelais 1TE mech REG 2S 16A 195-244VAC IR49074


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Installationsrelais 1TE mech REG 2S 16A 195-244VAC
Installationsrelais 1TE mech REG 2S 16A 195-244VAC
Artikel-Nr.:
     262-B472A38
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     049074140000
EAN/GTIN:
     4017254060663
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
installationsrelais eberle
Installationsrelais 1TE mech REG 2S 16A 195-244VAC IR49074
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 50 Hz Hz
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
195 - 244 V V
Steuerspannungsart 1:
AC
Versorgungsspannung:
195 - 244 V
Weitere Suchbegriffe: impulsrelais, Installationsrelais für Reiheneinbau
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 28,18*
€ 30,88*
1
€ 5,46*
ab € 27,34*
€ 35,98*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 27,68*
€ 36,10*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 27,86*
€ 36,31*
1
€ 3,90*
ab € 28,36*
€ 36,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.